角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。