替刃式細工鋸180替刃

替刃式細工鋸180替刃 - SK11替刃式細工鋸180替刃 - SK11

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。竹の繊維に合わせた目立てで、細青竹、竹材の細工に最適です。
薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。

用途竹などの切断作業。刃渡り(mm)180仕様竹挽目刃数20枚目刃厚(mm)0.4適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))内容量1枚
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67353344SB-180B
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする