曜日別特売

替刃式精密鋸 折込

替刃式精密鋸 折込 - SK11替刃式精密鋸 折込 - SK11
(1件のレビュー)

折込式で携帯・収納に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。
ロックボタンに押さえやすいPCカバー付きです。180枚以上の細かい刃で正確に切断できます。

用途竹・プラスチック・木材の細工や精密切断作業。刃渡り(mm)150適合機種(専用替刃)SK11替刃式折込鋸150mm替刃(細工精密用(SUB-150PR))、(替刃取付ネジから背金を外した場合、取付可能)SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用(SUB-21))、(替刃取付ネジから背金を外した場合、取付可能)SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))刃数36枚目タイプ折込式材質(グリップ)エラストマー樹脂折込折りたたみ式刃厚(mm)0.3内容量1本
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認して下さい。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
※折りたたむ際に指をはさまない様に注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67353502SU-150PR
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67353502
2019-06-19
用途: 表札ずくり、電気製品の修理用木片の加工など
製造業

思ったより刃が薄く、すぐに曲がってしまいそうになる。切れ味が悪い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする