SK11
替刃式精密鋸 折込替刃
折込式で携帯・収納に便利な、替刃式精密鋸用の替刃です。180枚以上の細かい刃で正確に切断できます。
替刃式精密鋸150折込用の替刃です。錆びにくいクリアコーティング仕上げです。
用途
竹・プラスチック・木材の細工や精密切断作業。
刃渡り(mm)
150
適合機種
SK11替刃式折込鋸150mm(細工精密用(SU-150PR))
刃数
36枚目
刃厚(mm)
0.3
内容量
1枚
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認して下さい。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
※折りたたむ際に指をはさまない様に注意して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67353518
SUB-150PR
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください