替刃式鋸

替刃式鋸 - SK11替刃式鋸 - SK11

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。軍手をはいても滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。
耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。刃の取替が簡単にできます。

用途一般木材の切断作業。刃渡り(mm)260刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-(260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS))内容量1個
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67353563EBS-260GRグリップ:グレー
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
67353545EBS-260RDグリップ:レッド
オープン
取扱い終了
代替品有
67353554EBS-260BLグリップ:ブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67353545EBS-260RD67353563EBS-260GREBS-260RD 替刃式鋸 SK11 67353563替刃式鋸SK111個
2,298
税込2,528
同じブランドの代替品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする