替刃式サヤ付鋸270 仮枠

替刃式サヤ付鋸270 仮枠 SK11 替刃式サヤ付鋸270 仮枠 SK11

アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。
刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。
特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。
携帯に便利なベルトホルダー式で刃先を収納できるので、収納にも便利です。

用途コンパネ・角材・塩ビパイプの切断作業。 刃渡り(mm)270 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1 材質(刃)SK-5 目数11枚目 内容量1本
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※表示用途以外の使用は絶対にしないで下さい。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67353615 SSY-270K
オープン
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする