曜日別特売

替刃式サヤ付鋸270 剪定

替刃式サヤ付鋸270 剪定 - SK11替刃式サヤ付鋸270 剪定 - SK11

アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。
無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。
携帯に便利なベルトホルダー式で刃先を収納できるので、収納にも便利です。

用途剪定作業をはじめとした生木・木材の切断作業。刃渡り(mm)270材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1材質(刃)SK-5目数8枚目内容量1本
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※表示用途以外の使用は絶対にしないで下さい。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67353633SSY-270S
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする