曜日別特売

軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。
刃先衝撃焼入れで、切れ味長持ちです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。

用途窯業系サイディング・石膏ボード等の切断作業。刃渡り(mm)120仕様サイディング折込折りたたみ式刃厚(mm)0.6仕上無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入材質(刃)SK-5目数20内容量1本
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
※折りたたむ際に指をはさまない様に注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67353843S120-S
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする