替刃式折込鋸

替刃式折込鋸 - SK11替刃式折込鋸 - SK11

軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。刃先衝撃焼入れで、切れ味長持ちです。

用途窯業系サイディング・石膏ボード等の切断作業。刃渡り(mm)120仕様サイディング替材質SK-5刃厚(mm)0.6仕上無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入目数20内容量1枚
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
※折りたたむ際に指をはさまない様に注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67353852SB120-S
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする