SK11
替刃式折込鋸120
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥
999
~
税込
¥
1,099
~
(159)
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。
サビにくいクリアー塗装仕上げです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
用途
青竹・ベニヤ・塩ビパイプ等の切断作業。
刃渡り(mm)
120
仕様
竹挽用
折込
折りたたみ式
刃厚(mm)
0.6
仕上
クリアー塗装
材質(刃)
SK-5
目数
18
内容量
1本
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
※折りたたむ際に指をはさまない様に注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67353886
S120-T
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください