曜日別特売

ガストーチ ワンアクション式

ガストーチ ワンアクション式 - SK11ガストーチ ワンアクション式 - SK11

スピード着火&消火、着火・消火の回数が多い人に最適です。空気孔の調節により、パワフルな炎からやわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。
着火・消化が瞬時にできるので、無駄なガスを消費せず経済的です。本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。
別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。

用途管材のハンダ・ロウ付け、塩ビ管あぶり、樹脂のバリ取り、炭火着火、料理等。燃焼時間(分)約100/缶材質(本体)亜鉛ダイカスト・耐熱樹脂外形寸法(mm)長さ145×高さ62、ボンベ取り付け部径30本体質量(g)195火炎温度(℃)1700適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)内容量1個
注意
※高圧下の可燃性ガスが入っています。温度が40度以上となるファンヒーター、ストーブなどの付近や直射日光のあたる所(窓辺、車内など)に置かないで下さい。破裂の危険性があります。
※バーベキュー時の炭火への着火後、火の近くに置かないで下さい。ボンベ内の圧力が上がり破裂の恐れがあり大変危険です。
※素材を真上から加熱すると、煽り火や熱風などで炎が不安定になります。
※また本体が温度上昇しますのでご注意ください。
※使用後はボンベを外し、ほこりが入らないように袋又は箱に入れて保管して下さい。
※火口付近はすぐ高温になりますので絶対に手を触れないで下さい。
※子供の手の届かない場所へ保管して下さい。
※高地、寒冷地で使用される場合(気温が5度Cに近い場合)ガスの性質上及び空気との混合等の影響により着火しないことがあります。
※明るい場所では炎が短く見えますが、高温の熱風がかなり遠くまで届きますので、周囲の安全に充分注意してください。
※ご使用後は水で冷やさないでください。
※精密工具につきお取り扱いにご注意ください。
※このガストーチには必ず適用ボンベHG-200をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67354105ST-200X
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする