曜日別特売

ハンドサンダー

ハンドサンダー - SK11ハンドサンダー - SK11
(1件のレビュー)

平面・90度角の研磨が1丁でOKです。荒板の直角コーナー仕上げに最適です。
マジック式の為、ペーパーを簡単に取り付ける事が出来ます。女性、お子様にも簡単に使用できます。
目詰まりしにくいパターンコートペーパー付きです。

用途木材の平面部や直角コーナー部の研磨・研削。粒度120仕様マジックテープ式材質(本体)ペーパー寸法(mm)50×150、25×150内容量1個
注意
※粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。
※替ペーパーは別売ハンドサンダー専用ペーパーをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67354315HS-3
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67354315
2022-12-31
用途: 木工作業
製造業

DIYで作れるので、買わないほうが良いですね。
SK-11情けない ねだんの設定が間違っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドサンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする