くりぬくSAW

くりぬくSAW - SK11くりぬくSAW - SK11くりぬくSAW - SK11くりぬくSAW - SK11
(2件のレビュー)

穴あけ・切り抜きがこれ1本で出来ます。電話線やコード等の引込み、パイプや水道等の取付けに使用できます。
ドアノブ・換気孔の取付け等、DIYやホビーの組立に最適です。強力な穴開け能力とシャープな切味を実現しました。
直線はもちろん角丸や曲線も自在に切れます。

用途配線・パイプ・一般木材などの穴あけ・切り抜きなどの切断作業。材質(グリップ)プラスチック内容量1個
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67354342ドリル:5、ノコ:4S
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
67354358ドリル:6.8、ノコ:5.5M
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67354342
2026-02-11
用途: 天井や壁に穴を開ける時に使用します
不動産業

比較的手頃な金額であり、使いやすくて重宝しています

対象商品 : 67354358
2020-02-20
用途: 木やプラスチックの穴開け
サービス業

木の壁に穴開けをする際、引き回しノコの入り口作りに役立ちます。
プラスチック電材に穴開けをする時は、滑ってしまって削れないので、キリで少し下穴が必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする