SK11
のりヘラ
ヘラの先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。接着剤の塗布に適しています。
用途
クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
180、溝:3
刃幅(mm)
180
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67354866
180MM
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください