SK11
塗れるはがせるパテベラ
(1件のレビュー)
塗れる、はがせる便利なヘラです。パテ塗り、のり付け、汚れ落とし、シールはがし、補修作業などに最適です。
用途
パテ塗り・のり付け・汚れ落とし・シールはがし・補修作業。
材質
ポリアセタール
厚さ(mm)
6
寸法(mm)
160
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67354875
38MM
38
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
67354884
45MM
45
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください