シリコンコーキングヘラ

シリコンコーキングヘラ - SK11シリコンコーキングヘラ - SK11シリコンコーキングヘラ - SK11シリコンコーキングヘラ - SK11シリコンコーキングヘラ - SK11シリコンコーキングヘラ - SK11
(2件のレビュー)

サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。

用途サイディングのコーキング仕上げ(平面用)。仕様平面用材質ポリアセタール、シリコンゴム内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6735489330MMヘイメンヨウ3030
オープン
359
395(税込)
当日出荷
6735490238MMヘイメンヨウ3838
オープン
409
450(税込)
当日出荷
6735491845MMヘイメンヨウ4545
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67354893
2021-05-17
用途: 塗装作業前のコーキング作業時
株式会社PPS

私は使って無いですが!
若い衆がなかなか良いと言ってました

対象商品 : 67354893
2019-04-14
用途: シーリング作業

サイディング目地コーキングをするのに、シリコンの適度な硬さがしやすかったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする