曜日別特売

シリコンコーキングヘラ

シリコンコーキングヘラ - SK11シリコンコーキングヘラ - SK11シリコンコーキングヘラ - SK11シリコンコーキングヘラ - SK11シリコンコーキングヘラ - SK11シリコンコーキングヘラ - SK11

サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。

用途サイディングのコーキング仕上げ(コーナー用)。仕様コーナー用材質ポリアセタール、シリコンゴム内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67354927R2.5コーナーヨウR2.5R2.5
オープン
409
450(税込)
当日出荷
67354936R5コーナーヨウR5R5
オープン
409
450(税込)
当日出荷
67354945R7コーナーヨウR7R7
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする