EVAツールボックス

EVAツールボックス - SK11EVAツールボックス - SK11
(3件のレビュー)

ビス・パーツ・工具の収納に最適です。内側仕切り付で整理しやすいです。

用途工具の収納。サイズL材質(本体)EVA寸法(縦×横×奥行)(mm)210×420×100外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)100外寸法・奥行(mm)210内容量1個
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67355408L W420XD210420×210×100
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67355408
2021-10-07
用途: レザーが裂けてきます

約1年間、車載工具入れとして使いましたが、直射日光により本体のレザーが縮み、最終的にはレザーが裂けます。日陰で使うことをお勧めします。

対象商品 : 67355408
2020-10-30
用途: 車用の工具入れ

中に間仕切りがありますが、2ヶ所の辺でしか固定されていないため、鞄のように持ち歩くと、すべての工具が下に移動して上部が空いてしまいます。工具がズレないようなケースを中に入れた方が良いと思います。

対象商品 : 67355408
2020-04-20
用途: キャンプ用
良品功房

キャンプに使用している、調理器具関係(包丁・鉄串・トング等)を纏めて入れるのに購入。
今までは、コンテナケースにまな板やボールやら一緒に入れてバラバラになっていました。
仕切りも付いていて衛生的にも良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする