クラフト工作はさみ ギザ付

クラフト工作はさみ ギザ付 - SK11クラフト工作はさみ ギザ付 - SK11

家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素材が切れます。
サビにくいステンレス刃を採用しています。すべりにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。針金や銅線を逃さずカットできるのこ刃付きです。

用途針金、銅線・ペットボトル、PPバンド・ブリキ、アルミ・ダンボール、厚紙等の切断作業。全長(mm)180切断能力(mm)(銅板・トタン板・ブリキ板)約0.3、(アルミ板)約0.5、(プラ板)約1、(皮革・ゴム板)約3.0、(針金)約径0.5、(アルミ線・銅線)約径1.5硬度HRC(刃部)50-54材質(ハンドル)エラストマー樹脂材質(ブレード)ステンレス内容量1個
注意
※ピアノ線や鋼材・鋼線など硬く熱処理をされた素材には使用できません。
※刃先にいくほど、切断能力は低下します。
※硬いもの・厚いものの切断は、刃の奥の方で行ってください。
※針金・アルミ線・銅線・コードを切断する場合、鋸刃部分を使ってください。
※厚紙やアルミ板・ブリキ板など板状のものは鋸刃部分では切断しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67355873KS-180180
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする