こんなお得な商品も!
強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
(109)
ギザ刃・のこ刃・針金切の3種類の刃でさまざまな物を強力カットします。厚さ3mmの幅広厚刃を採用しています。ハンドルを大きく設計し、刃の先端まで力が入りやすいです。
片側に細かなギザ刃を付け、滑りやすい素材なども逃がしにくくなっています。手に優しいソフトグリップを採用しています。直線切りのしやすい65mmのロング刃です。
用途紙、厚紙、布、ビニール、段ボール、ロープなどの切断。
全長(mm)210
刃長(mm)65
仕様板厚さ3mmの幅広厚刃使用
材質(グリップ)EVA+PP
ブレードSUS420J2
硬度HRC(刃部)56±1
材質(刃)ステンレス鋼(AUS6)
内容量1個
注意
※鋏の能力以上の切断は刃こぼれや手を痛める恐れがありますので、表示以外には使用しないで下さい。※作業時は安全の為、手袋、安全メガネなどを使用して下さい。