クラフト握りはさみ

クラフト握りはさみ - SK11クラフト握りはさみ - SK11

持ちやすく作業が楽に行えます。薄手のゴム・紙・ビニール・フィルム・布・糸の切断ができます。軽量で握りやすい樹脂製グリップです。
サビに強いステンレス製ブレードです。指通し付なので、持ちやすく作業が楽にできます。

用途手芸・裁縫の糸切り、ペーパークラフト・ゴム製品のバリ取り作業。仕様指通し付材質(グリップ)アセタール樹脂硬度HRC(刃部)50-54材質(刃)ステンレス鋼内容量1個
注意
※商品台紙の使用上の注意をよくご確認のうえ、作業を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67355916KS-120
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする