曜日別特売

クラフト皮革・ゴム切はさみ

クラフト皮革・ゴム切はさみ - SK11クラフト皮革・ゴム切はさみ - SK11

皮革・ゴムを切るのに適した刃先角度です。サビにくいハードクロームメッキ処理です。
刃は切れ味の良いハイカーボンスチール製です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。
刃を保護する専用キャップ付きです。

用途皮革・ゴム板・厚紙・PPバンド・布・ビニール・ナイロンロープの切断。材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(キャップ)ポリアミド樹脂硬度HRC(刃部)58-62材質(刃)SK-5内容量1個
注意
※本来の用途以外の使用はしないで下さい。
※パッケージに記載の使用上の注意を守って使用をして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67355934KS-180LE
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする