厚物布・カーペット切鋏

厚物布・カーペット切鋏 - SK11厚物布・カーペット切鋏 - SK11

手がじゃまになりにくく、切り進みやすい角度付きハンドルです。厚さ3mmの幅広厚刃を採用しています。全長に対しハンドルを大きく設計し、刃の先端まで力が入りやすいです。
片側に細かなギザ刃を付け、滑りやすい素材なども逃がしにくくなっています。手に優しいソフトグリップを採用しています。

用途厚物布・カーペット・厚紙などの切断。全長(mm)210仕様厚さ3mmの幅広厚刃使用材質(グリップ)EVA+PP材質(ブレード)SUS420J2内容量1個
注意
※切断できるカーペット・薄手のじゅうたんの素材は、アクリル・ポリエステル系の物となります。
※ごく一般的な玄関マット、裏地1.5mm、毛足20mm位まで切断できます。
※裏地がゴムの物も1.5mm位の物までは切断できます。
※表示用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67355977KS-210C
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする