クロスカットR

クロスカットR - SK11クロスカットR - SK11

壁紙・クロスの切断に最適な鋏です。布の裁断・ラッピング・手芸作業にも使用できます。切れ味を上げるため、R刃仕様にしています。

用途壁紙・クロスの張替え時などの切断作業。材質(刃)SUS420J2材質(ハンドル)ABS樹脂仕様R刃仕様全長(mm)240内容量1個
注意
※表示用途以外ではご使用にならないで下さい。
※刃先は鋭利に仕上がっていますので、取扱い・保管にはご注意下さい。
※安全の為、作業中には手袋などの安全保護具を装着して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67355986240mm240
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする