曜日別特売

ホームカットR

ホームカットR - SK11ホームカットR - SK11
(1件のレビュー)

ゆるやかカーブ刃+ギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。握りやすく、力の掛けやすい大きめハンドルです。サビにくいステンレス製ブレードです。
すべりにくい樹脂グリップです。安全キャップ付きです。

用途牛乳パック・CD-R・アルミ缶・PPバンド・段ボールなどの切断。材質(グリップ)PP+TPR刃厚(mm)約2.3材質(キャップ)PP硬度HRC(刃部)53±2材質(刃)SUS420J2内容量1本
注意
※パッケージ台紙に記載の注意事項を守り正しくご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67356065HCR-175Gグリーン
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
67356004HCR-175Yイエロー
オープン
取扱い終了
代替品有
67356038HCR-175Pピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ホームカットRシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67356004HCR-175Y67356065HCR-175GHCR-175Y ホームカットR SK11 67356065ホームカットRSK111本
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-12
用途: 薄い金属板カット

薄い金属板mのカーブ線が簡単綺麗バリもほとんど出ずに切れて嬉しいです。刃の消耗ははやそうですが安価なのでガッツり使い新規購入リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする