ホームカットR

ホームカットR - SK11ホームカットR - SK11
(1件のレビュー)

ゆるやかカーブ刃+ギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。切断時、ハンドルが邪魔にならない段違い構造です。
サビにくいステンレス製ブレードです。握りやすく、力の掛けやすい大きめハンドルです。ペットボトルなどのキャップ廻し付です。缶のフタ明けなどに便利なヘラ付です。

用途牛乳パック・CD-R・アルミ缶・PPバンド・段ボールなどの切断。材質(グリップ)PP刃厚(mm)約2.3硬度HRC(刃部)53±2材質(刃)SUS420J2内容量1本
注意
※パッケージ台紙に記載の注意事項を守り正しくご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67356083HCR-A180Gアングル:グリーン
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
67356022HCR-A180Yアングル:イエロー
オープン
取扱い終了
代替品有
67356056HCR-A180Pアングル:ピンク
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ホームカットRシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67356022HCR-A180Y67356083HCR-A180GHCR-A180Y ホームカットR SK11 67356083ホームカットRSK111本
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
67356056HCR-A180P67356083HCR-A180GHCR-A180P ホームカットR SK11 67356083ホームカットRSK111本
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67356083
2022-08-29
用途: 段ボールカット用に

段ボールをカットする際に、子供にはカッターナイフは怖いし、普通のハサミでは力が足りず。
こちらは弱い力でもザクザク切れて、湾曲しているのでカット部分が手に掛からず工作が捗ります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする