SK11
磨き八角玄能
抜けにくいタテ・ヨコ二重クサビを採用しました。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。
側面で横打ちができます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途
木材への釘打ち。
種類
両口ハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
炭素工具鋼(S50C)
材質(柄部)
樫材
主な用途
大工作業
仕様
柄の抜けにくい二重クサビ
内容量
1本
注意
※使用前に絵のシュリンクフィルムを外して下さい。
※周囲の安全を確認して作業して下さい。
※必ず安全メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂またはガタつきのある場合は使用しないで下さい。
※本来の用途以外の使用はしないで下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67356135
115G
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
67356144
185G
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
67356153
225G
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
67356162
300G
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
67356178
375G
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください