両口玄能

両口玄能 - E-Value両口玄能 - E-Value

木材などへの釘打ちに最適です。凸面は釘を最後まで打ち込んでもキズをつけにくくなっています。

用途木材への釘打ち。主な用途大工作業/打ち込み作業種類両口ハンマー材質(柄部)材質(頭)炭素工具鋼仕様柄の抜けにくい三重クサビ全長(mm)325質量(g)頭:300内容量1本
注意
※周囲の安全を確認して作業して下さい。
※安全の為に必ず安全メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂またはガタつきのある場合は使用しないで下さい。
※打撃面がまっすぐになるように打ちつけ、カド打やナナメ打ちは絶対にしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67356196300G頭:300325
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする