龍馬
舟手玄能
二重クサビで抜けにくいです。先端部はカシメ・釘〆に使用できます。
用途
木材への釘打ち。
種類
片口ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
仕様
タテ・ヨコ二重クサビ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
大きさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67356528
‐
小
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67356537
‐
中
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください