龍馬
トンカチ槌
本鍛造品です。刃の部分はハツリ・割り作業に使用できます。
用途
木材への釘打ち。
種類
片口ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
頭部幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67356546
21MM
21
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67356555
24MM
24
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください