グラスファイバー柄ミニ玄能

グラスファイバー柄ミニ玄能 - ファンシーグラスファイバー柄ミニ玄能 - ファンシー

非常に使いやすいミニタイプのハンマーです。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。軽量で耐久性に優れています。
手になじみ、滑りにくいグリップです。ミラーダブルクロームメッキの頭部は錆びに強く、高級感にあふれています。

用途釘打ち、隅打ち。各種細工、ホビー、組立作業。種類片口ハンマー全長(mm)約230材質(頭)特殊炭素鋼S50C材質(柄部)グラスファイバー主な用途大工作業口径(Φmm)約19材質(グリップ)合成ゴム頭部長(mm)約70内容量1個
注意
※ヘルメット・ゴーグルを着用して使用して下さい。
※頭・ハンドル・グリップにガタツキが出た場合は使用を中止し、修理をして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67356634カラカミタイプ
1,730
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする