曜日別特売

マルチツールバッグ

マルチツールバッグ - SK11マルチツールバッグ - SK11
(3件のレビュー)

プロ仕様、ハイグレードタイプです。便利な内側、外側ポケット、ショルダーベルト付きです。大容量で便利です。高品質ポリエステル素材を使用しているので、耐久性抜群です。

用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質(本体)ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×240×260外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)260外寸法・奥行(mm)240内容量1個
注意
※合成繊維ですので火気・薬品等に近付けないで下さい。
※尖った物や刃物類をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先カバーをしてから収納して下さい。
※収納重量は10kgを超えないようにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67356966SMB-SOFT390×240×260
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-15
用途: 車の洗車道具ほかを入れている。
片山公認会計士事務所サービス業

思ったより形がしっかり維持される素材で出来ており
トランクに入れておく容器としては重宝しています。

2025-01-29
用途: 釣り道具入れ
サービス業

大きさ、重さ等しっかりした作りで、十分に満足しています
以前使っていた用具入れの大きさと重量はほほ同じで、問題なく収納できました

対象商品 : 67356966
2022-04-19
用途: 分厚い書類ファイル運ぶ用に使っています
福田会計事務所サービス業

本来は、工具運搬用なのですが、事務ファイルが一気にたくさん入り便利です
キャンプ用品や、重くてかさ張る物の運搬にも便利です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする