曜日別特売

角型スタンドバッグPRO

角型スタンドバッグPRO - SK11角型スタンドバッグPRO - SK11
(11件のレビュー)

ステンレスワイヤーでしっかり自立、つかわないときにはコンパクトにたためます。大容量プロ仕様のバッグです。簡単に組み立てが出来ます。ポケットを豊富に装備しています。移動に便利な、ショルダーベルト付です。

用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。仕様ポケット:外側(クッション材入)6個・内側6個材質ワイヤーステンレス質量(kg)1.32材質(本体)ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×280×80~360加工撥水加工ポケット数外側(クッション材入)6個・内側6個外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)80~360外寸法・奥行(mm)280内容量1個
注意
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。
※先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。
※収納重量は10kgを超えないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67357045SKB-P
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 電気、通信工事

よくある他社製のバックに比べてしっかりしています。持ち手も持ちやすくとても良いです
内外のポケットの数も申し分なく使い勝手がよさそうです

2025-04-28
用途: 電気工事での道具類運搬
サンタステクノ株式会社建設業・工事業

今まで使っていたこの手のバッグは布地が薄く使っているとだんだん破れてきていました。自立させるための針金も細くすぐ変形してしまっていましたが、このバッグは布地も厚く針金も十分な太さがあるためガッシリとしています。その分重いです。

対象商品 : 67357045
2024-06-24
用途: 建築金物施工時

ドリルやインパクト等工具を入れるのに丁度いい大きさだと思います。
ポケットもあって工具も小分けできて使いやすいです。
ショルダーも付いているので肩掛けできて移動しやすいと思います。

対象商品 : 67357045
2024-03-12
用途: 作業道具等入れ
その他業種

思っていたよりも、しっかりしている。また、肩にかけることができるので購入してよかったです。

対象商品 : 67357045
2023-03-01
用途: 普通使い
ノセ工芸

ケースボックスを、まとめて入れて現場に行くのが、丁度合います。違うメーカーのを、2個
持っていますが、今回は、これで耐久性を見たいと思います

対象商品 : 67357045
2023-03-30
用途: 清掃作業時
サービス業

耐久性もあり、大きさが丁度よく、使い勝手が非常に優れている。

2021-08-09
用途: 仕事用で購入
カルテックサービス業

昔使ってた物とは全く違って丈夫な作りです 内と外にポケットが着いて居るため、とても重宝してます、良い買い物をしました

対象商品 : 67357045
2020-04-22
用途: キャンプ用品の収納
不動産業

縦、横のサイズも申し分ないですが、その上高さがあってかなりのアイテムを欲張りに収納できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする