曜日別特売

特大カシメパンチ

特大カシメパンチ - SK11特大カシメパンチ - SK11
(1件のレビュー)

簡単でお手軽、特大カシメの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にカシメを取付けることができます。

用途ベルト、バッグ、腰袋などの補修や補強。材質特大カシメ:鉄・ニッケルメッキ材質(本体)付属品特大カシメ玉10組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付長さ(mm)足:10ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約13材質(グリップ)PP取付厚(mm)約4~6.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67357352NO.1550
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67357352
2020-04-08
用途: 皮製品の補修
サービス業

ホームセンターでは置いてないサイズなので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする