曜日別特売

ネジ式スナップパンチ

ネジ式スナップパンチ - SK11ネジ式スナップパンチ - SK11
(1件のレビュー)

簡単でお手軽、ネジ式スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。

用途着脱式カーテン、遮熱カーテン、のれんなどの取付け。材質ネジ式スナップ:鉄・ニッケルメッキ材質(本体)付属品ネジ式スナップ6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付長さ(mm)ねじ:約12ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15材質(グリップ)PP取付厚(mm)約3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67357377NO.1750
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67357377
2021-06-12
用途: 車のトランクルームのシート(カーペット)の固定
農・林・水産業

使う頻度は殆どないのですがどうしてもシートを固定したかったので購入しました。簡単な作業で取り付けできたので満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする