SK11
PC両面ハトメ
樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。シートの中央など、お好みの場所にハトメが取付けられます。
用途
エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。
材質
ポリカーボネイト樹脂
色
クリア、ホワイト
最大取付物厚さ(mm)
約3.5
内容量
1パック(10組)
注意
※必要以上の力を加えると、ハトメが変形するばかりでなく本体機能も破壊されますのでご注意ください。
※作業中は、指などを挟まないように十分注意してください。
※ハトメの表裏を十分確認してからパンチしてください。
※取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取り付けて下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴径(Φmm)
ねじ下穴サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67357386
NO.1800
ハトメ:約9.5
10
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
67357395
NO.1900
ハトメ:約12
12
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください