曜日別特売

スナップファスナー

スナップファスナー - SK11スナップファスナー - SK11
(4件のレビュー)

スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。

用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700)長さ(mm)約6径(Φmm)約15ねじ下穴サイズ(mm)約3最大取付物厚さ(mm)約3内容量1パック(10組)
注意
※スナップファスナーパンチの説明書を熟読の上ご使用ください。
※作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。
※また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。
※作業中は、指などを挟まないように十分注意し、ハトメや抜きクズなどが誤って飛び散り、目などを傷めることがないように必ず安全メガネをご使用の上、安全作業を心がけましょう。
※薄生地の補強や厚さ調整にポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67357422NO.160 10クミ
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67357422
2023-10-17
用途: 破損したボタンの一部を交換するため。

全く新しいものと同じる感覚に修理することができた。

対象商品 : 67357422
2020-03-07
用途: マットの固定

使用については、何ら問題はない。
ただ、オス/メス同数入っているので、オス側だけメス側だけの製品も欲しい。
後は、材質にステンレスがあると嬉しい。

2が参考にしています
対象商品 : 67357422
2021-12-03
用途: 旭風防スーパーカブ用の前たれの取り付け

旭風防製のスーパーカブの前たれに純正風防の前たれをつけようとするとスナップファスナーが必要になるので工具と一緒に購入した.
ピッタリついたので仕上がりは大満足でしたが,半年してサビてきた.屋外用途だと真鍮製のほうがいいかもしれない.

対象商品 : 67357422
2019-12-26
用途: つなぎ服のポケット用等
製造業

ドラマで「私、失敗しないんです!」というフレーズが有りましたが、「このスナップファスナーは失敗しません」。今迄何種類かのスナップファスナーを使いましたが、上下が少しずれると失敗し無駄になる事が有りました。しかしこのスナップファスナーは多少多少ずれてもしっかりと噛み合ってくれるので失敗が有りません。仕損ゼロです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする