曜日別特売

PC両面ハトメ玉

PC両面ハトメ玉 - SK11PC両面ハトメ玉 - SK11PC両面ハトメ玉 - SK11PC両面ハトメ玉 - SK11PC両面ハトメ玉 - SK11PC両面ハトメ玉 - SK11

樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。SK11プラスチック両面ハトメ(No.1800)に使用可能です。オシャレな樹脂製のハトメ玉です。

用途エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。材質ポリカーボネイト樹脂適合機種SK11プラスチック両面ハトメパンチ(No.1800)穴径(Φmm)ハトメ:約9.5ねじ下穴サイズ(mm)約10最大取付物厚さ(mm)約3.5内容量1パック(20組)
注意
※必要以上の力を加えると、ハトメが変形するばかりでなく本体機能も破壊されますのでご注意ください。
※作業中は、指などを挟まないように十分注意してください。
※ハトメの表裏を十分確認してからパンチしてください。
※取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取り付けて下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67357456NO.185B
オープン
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
67357465NO.185W
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
67357474NO.185C透明
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする