SK11
ヨセポンチ
プロ仕様に耐える、高強度ヨセポンチです。重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴あわせに使用します。
打撃部分を大きくすることで、叩きやすく、穴から抜け落ちない仕様になっています。
用途
形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具。
材質
本体:合金鋼
加工
首下まで焼入れ
仕様
落下防止用コード取付穴付
内容量
1本
注意
※ご使用の際は、保護メガネ、防塵マスク、及び軍手や皮手袋等の防具を着用してください。
※カケ・割れ・破損があるときには、絶対に使用しないで下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67358734
SPD-YP-16
M16ボルト穴用
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
67358743
SPD-YP-20
M20ボルト穴用
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
67358752
SPD-YP-22
M22ボルト穴用
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
67358768
SPD-YP-24
M24ボルト穴用
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スパイダーシリーズ
参考になった