曜日別特売

のばし刷毛 2行 馬毛

のばし刷毛 2行 馬毛 - SK11のばし刷毛 2行 馬毛 - SK11
(1件のレビュー)

やわらかくソフトな手ざわりの馬毛を使用しています。握りやすいグリップです。やわらかい壁紙やエコ壁紙に最適です。しっかりと押さえられる2行タイプです。

用途壁紙、クロス張替作業。寸法(mm)270材質馬毛タイプ2行タイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67360134270MM ソフト
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67360134
2024-08-04
用途: クロス貼りの時
建設業・工事業

これは、お気に入りの刷毛で5年位前からの愛用品何処にも売ってないから、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする