曜日別特売

ステンコンパクトケレン

ステンコンパクトケレン - SK11ステンコンパクトケレン - SK11ステンコンパクトケレン - SK11ステンコンパクトケレン - SK11
(1件のレビュー)

力強さでガツガツ削れる厚刃仕様です。サビに強いステンレス製です。握りやすく長時間作業に最適なゴムグリップです。

用途サビ・ペンキ・パテはがし。材質(刃)ステンレス材質(グリップ)ゴムブリップ刃厚(mm)厚刃(1.4)内容量1本
注意
※安全の為、作業内容に応じて十分な装備をしてください。
※刃先部分は鋭利で危険ですので、注意してください。
※ハンマーでたたいたり、テコ等には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6736049360X15060×150
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
67360502100X150100×150
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67360502
2019-04-28
用途: ハツリ
サービス業

用途を間違ったのか?
角が曲がってしまいました。
サイズも写真だけ見て買ったので、大きかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする