曜日別特売

ツールキャリーバッグ

ツールキャリーバッグ - E-Valueツールキャリーバッグ - E-Valueツールキャリーバッグ - E-Valueツールキャリーバッグ - E-Valueツールキャリーバッグ - E-Valueツールキャリーバッグ - E-Value
(1件のレビュー)

取り出しやすいフルオープンタイプです。持ち運びが楽で出し入れがスムーズです。使わない時はコンパクトにたためます。
便利な外側ポケット・内側ホルダーです。ソフトグリップ付山形ハンドルです。

用途道具などの収納・持ち運び。仕様別売ショルダーベルト取付可能材質(本体)ポリエステル・EVA外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)200内容量1個
注意
※とがった物や刃物をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先カバーをしてから収納してください。
※収納は10kgを超えないようにして下さい。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけて使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67360728ETC-S-N280×200×320ブラック・レッド
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
67360737ETC-M-N360×200×320ブラック・レッド
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
67360746ETC-L-N420×200×320ブラック・レッド
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67360737
2023-11-14
用途: ボトル入れ
アグネスドリーム2サービス業

想像していたのより、しっかりした作りでよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする