内装用プラスチックローラー

内装用プラスチックローラー - SK11内装用プラスチックローラー - SK11
(1件のレビュー)

内装工事作業に最適です。主に床貼り作業に最適です。壁紙をカットする際、糊付け部分がちょうど75mm程度の幅になっているので、きれいに一回で押える事が出来ます。

用途クロスの圧着作業。材質(ローラー部)樹脂ローラーサイズ(mm)35×75全長(mm)180質量(g)185材質(柄部)内容量1本
注意
※用途以外には使用しないでください。
※ローラー部と柄部にがたつきや異常がある場合は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6736100835X75 ロング
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-07
用途: メラミン貼る時
製造業

軽くて尚且つ力が入り安いです。凄く使いやすかった、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする