SK11
スイープスクレーパー
(1件のレビュー)
軽量・耐熱性のあるスクレーパーです。多用途に使える樹脂製スクレーパーです。ホワイト、レッド、ブルー、ブラックの4色で色ごとに材質が異なります。
用途
塗りつけ・はがし作業。
材質
ポリプロピレン
仕様
軽量・耐熱
色
ホワイト
タイプ
標準
耐熱温度(℃)
120
材質(刃)
ポリプロピレン
内容量
1本
注意
※用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67361017
SW-ホワイト
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください