スイープスクレーパー

スイープスクレーパー - SK11スイープスクレーパー - SK11
(1件のレビュー)

耐熱性・耐油性のあるスクレーパーです。多用途に使える樹脂製スクレーパーです。ホワイト、レッド、ブルー、ブラックの4色で色ごとに材質が異なります。

用途ガラス面の汚れ取りやはがし作業。材質ポリアミド(ナイロン)仕様耐熱・耐油ブラックタイプハード耐熱温度(℃)120材質(刃)ポリアミド(ナイロン)内容量1本
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67361044SWーブラックハード
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67361044
2021-01-20
用途: ガラス ステンレスの表面のケレン作業
建設業・工事業

もう少し セラミックっぽい硬さがあると期待したんです。
同じ種類の中で一番ハードだったので、でもちょっと私の作業には柔らかいかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする