曜日別特売

木柄薄刃スクレーパー

木柄薄刃スクレーパー - SK11木柄薄刃スクレーパー - SK11木柄薄刃スクレーパー - SK11木柄薄刃スクレーパー - SK11木柄薄刃スクレーパー - SK11木柄薄刃スクレーパー - SK11木柄薄刃スクレーパー - SK11木柄薄刃スクレーパー - SK11

はがし作業等に最適な薄刃タイプのスクレーパーです。刃先部分になるほど薄く研磨しているので、適度なしなりがあり、塗りつけ作業やはがし作業に最適です。

用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし、パテ塗り、接着剤塗り。材質スチール板厚(mm)1.2材質(刃)スチール内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67361062SWS-3838
オープン
279
307(税込)
当日出荷
67361078SWS-5050
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
67361087SWS-7575
オープン
349
384(税込)
当日出荷
67361096SWS-100100
オープン
429
472(税込)
当日出荷
67361105SWS-125125
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする