SK11
ステンスクレーパーP型ハンマ
お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。手になじむ木製ハンドルです。ハンマーで叩ける貫通柄です。
用途
Pタイルはがし、ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし作業。
刃幅(mm)
42
材質(刃)
ステンレス(SUS420JII)
タイプ
特厚刃・P型
材質(柄部)
木(ローズウッド)
内容量
1個
注意
※刃先は鋭利で危険ですので、取扱いには充分注意してください。
※作業中は、安全メガネや手袋を着用してください。
※コテ等に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67361184
SWS-8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください