SK11
ゴムベラ
パテ塗り・フィルム貼り等に最適です。充填材・材料のカキ集めにも便利です。
用途
のり付け・パテ塗り・フィルム貼り等。
幅(mm)
120
仕様
長柄
材質
天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR)
大きさ
大
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67361315
ナガエ 120MMハバ
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください