ノーブランド
道具洗いブラシ
使い終わった後の左官道具洗いに最適です。爪付きでこびり付いた汚れも落とせます。
用途
道具洗いブラシ。
仕様
爪付き
全長(mm)
約400
種類
刷毛
材質(柄部)
プラスチック
材質(毛)
化学繊維
主な用途
掃除用
毛色
白色
内容量
1本
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。強くこするとキズが付くことがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67361464
‐
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください