曜日別特売
(3件のレビュー)

極細繊維がホコリや汚れをしっかり拭き取ります。ホコリや汚れを極細繊維でしっかりと拭き取ります。

用途ほこり・汚れの拭き取り。材質ナイロン、ポリエステル区分新品寸法(mm)300×350生地の種類マイクロファイバー内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67361692300X350 10PCS
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67361692
2022-01-06
用途: 掃除に
その他業種

年末の大掃除用に購入。
いろんな所のふきあげに使え便利でした

1が参考にしています
対象商品 : 67361692
2021-03-15
用途: 車両用ワックス拭き上げ用
株式会社コムシステム

いろいろ探していましたが10枚でこの値段はコストパフォーマンス高いです
使ってみて拭き上げは満足のいくものです

対象商品 : 67361692
2021-02-08
用途: ガラス、金属等の拭き掃除
運輸・通信業

サイズが大きめなので使い勝手がよく、水分があっても拭き跡が残らない点が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする